福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
竹型千代口 グリーン朱ひも M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23155247
品番
48020270
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
種別
身
色(柄)
グリーン朱ひも
直径×高さ(mm)
80×60