福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
段付ロクロ目千代口 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23155387
品番
45014670
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
色(柄)
白木内朱
種別
身
材質
ABS樹脂
直径×高さ(mm)
94×65
食器の種類
和食器