福井クラフト
丸湯筒 黒 A
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
大
小
大
容量(mL)
500
300
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23155484
品番
45151070
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
サイズ
大
容量(mL)
500
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒
直径×高さ(mm)
106×105
食器の種類
和食器