福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
新元禄角湯筒 古代漆刻塗 A
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23155493
品番
15157870
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サイズ
小
容量(mL)
400
材質
ABS樹脂
色(柄)
古代漆刻塗
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
90×90×100
食器の種類
和食器