福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
新元禄角湯筒 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23155518
品番
15158850
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サイズ
小
色(柄)
朱
容量(mL)
400
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
90×90×100
材質
ABS樹脂
食器の種類
和食器