曜日別特売
45015170 ふる里鉢 うず根来 A 福井クラフト 23156035

ふる里鉢 うず根来 A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23156035品番45015170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,450
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ7.5寸色(柄)うず根来直径×高さ(mm)230×68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする