福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角ふる里鉢 黒ゆず天目 A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23156157
品番
45023340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
6.5寸
色(柄)
黒ゆず天目
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
194×194×58