福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
宝来鉢 黒内朱 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23156254
品番
38021430
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
5.5寸
色(柄)
黒内朱
直径×高さ(mm)
162×44