福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱 三日月鉢 黒刷毛目内朱 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23156297
品番
38021835
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
4寸
色(柄)
黒刷毛目内朱
直径×高さ(mm)
120×52