福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
がんこ浅鉢 黒はじき刷毛目内朱 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23156315
品番
45014400
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
3寸
色(柄)
黒はじき刷毛目内朱
直径×高さ(mm)
100×53