福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱 ラーメン鉢 うるみ金霞 汚染防止塗 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23156446
品番
33101950
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
汚染防止塗
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
7寸
容量(mL)
1200
色(柄)
うるみ金霞
直径×高さ(mm)
210×86