福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
手桶 A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ABS樹脂
サイズ
7寸
注文コード
23156482
品番
45013320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
材質・サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種別
蓋
色(柄)
黒朱ひも
サイズ
7寸
直径×高さ(mm)
214×26
材質
ABS樹脂
食器の種類
和食器