福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
冷し中華桶 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23156516
品番
38020570
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
種別
蓋
色(柄)
黒朱ひも
材質
ABS樹脂
サイズ
7寸
直径×高さ(mm)
205×18
食器の種類
和食器