福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
DX釜あげ M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23156595
品番
45150930
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
容量(mL)
1000
色(柄)
朱に黒ひも
直径×高さ(mm)
165×160