福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ジャンボ釜あげ 白木内朱 A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23156638
品番
55004880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,500
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
尺1
色(柄)
白木内朱
直径×高さ(mm)
341×223