福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
PBT木目丼重 溜内朱 PBT
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23157033
品番
45015010
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ポリブチレンテレフタレート
色(柄)
溜内朱
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 150
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
165×142×82(144×121×48)