曜日別特売
CM3B32-100G 標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CM3B32 SMC 23157454

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CM3B32CM3B32-100G

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ストローク(mm)100
ロッド先端ねじ(G) おねじロング
内容量1個注文コード23157454品番CM3B32-100G
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
ロッド先端ねじ
(G) おねじロング
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする