曜日別特売
CM3B32-150 標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CM3B32 SMC 23157463

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CM3B32

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ストローク(mm)150
ロッド先端ねじ(-) おねじ
内容量1個注文コード23157463品番CM3B32-150
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする