福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
はつり亀甲丼 本漆春慶塗(内黒) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23158004
品番
41000200
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
本漆春慶塗(内黒)
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
95