CM3U32-23G 標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CM3U32 SMC 23158048

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CM3U32CM3U32-23G

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ストローク(mm)23
内容量1個注文コード23158048品番CM3U32-23G
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598
ストローク(mm)
23
ロッド先端ねじ
(G) おねじロング
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする