福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
太呂花弁当 黒はじき刷毛目内朱 蓋 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23158083
品番
21002951
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
蓋
色(柄)
黒はじき刷毛目内朱
直径×高さ(mm)
144×45