福井クラフト
回転寿司皿 〈耐熱ABS〉 パールぼかし塗 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色(柄)
黒パールぼかし塗
注文コード
23158792
品番
12015675
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
黒パールぼかし塗
直径(mm)
150