福井クラフト
回転寿司皿 〈耐熱ABS〉 一筆 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色(柄)
緑一筆
注文コード
23158914
品番
12042460
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
緑一筆
直径(mm)
150