福井クラフト
回転寿司皿 〈耐熱ABS〉 西陣四海波塗 TA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色(柄)
西陣四海波紺塗
注文コード
23159492
品番
50252181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
西陣四海波紺塗
直径(mm)
150