福井クラフト
回転寿司皿 〈耐熱ABS〉 大漁鮨塗 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色(柄)
大漁鮨紺塗
注文コード
23159508
品番
50252151
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
大漁鮨紺塗
直径(mm)
150