福井クラフト
回転寿司皿〈耐熱ABS〉 (特殊印刷) 市松金粉蒔 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色(柄)
ベージュ市松金粉蒔
注文コード
23160025
品番
12040140
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
ベージュ市松金粉蒔
直径(mm)
150