福井クラフト
回転寿司皿 〈耐熱ABS〉 渦巻皿 インパルス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色(柄)
イエローぼかし
注文コード
23160743
品番
12044560
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
イエローぼかし
直径(mm)
150