福井クラフト
ニュー回転寿司皿〈耐熱ABS〉 (特殊印刷) 和紙風松葉 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色(柄)
和紙風紺松葉
注文コード
23161285
品番
12041300
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
和紙風紺松葉
直径(mm)
150