福井クラフト
回転寿司皿<ABS>八角皿 御所車塗 特別サイズ A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色(柄)
御所車紅塗
注文コード
23161556
品番
12022470
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D)(mm)
170×160
色(柄)
御所車紅塗