福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
寿司皿用目皿 白木刷毛目糸尻SL A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23161644
品番
12017000
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
角皿
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
白木刷毛目糸尻
直径×高さ(mm)
120×20