曜日別特売
50255195 醤油皿 黄瀬戸 A 福井クラフト 23161967

醤油皿 黄瀬戸 A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード23161967品番50255195
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

スタッキングOK!

食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ色(柄)黄瀬戸直径×高さ(mm)90×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする