福井クラフト
醤油皿 黄瀬戸 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
大
小
中
大
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23161985
品番
50255215
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
スタッキングOK!
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
大
色(柄)
黄瀬戸
直径×高さ(mm)
109×18