48010520 DX角タレ入 黒内朱 A 福井クラフト 23162098

DX角タレ入 黒内朱 A

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23162098品番48010520
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

スタッキングOK!

食器の種類和食器材質ABS樹脂色(柄)黒内朱寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×95×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23162098
2024-11-28
用途: 醤油入れ
武蔵寿司サービス業

色も艶も綺麗で形も丁度いい大きさで大変使いやすいです。改善点は、特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする