福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの マグカップ・グラス・コップ
TA切立て湯呑 黒タタキ TA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23162387
品番
12045620
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
黒タタキ
耐熱温度(℃)
90
直径×高さ(mm)
76×80