福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの マグカップ・グラス・コップ
TA切立て湯呑 梨地御所車 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23162414
品番
12045720
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
梨地御所車
耐熱温度(℃)
90
直径×高さ(mm)
76×80