福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
DX特上桶 二色金箔 本体 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23162597
品番
12040970
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ちょっと大きめ!!
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
7.5寸
色(柄)
二色金箔
直径×高さ(mm)
228×63