福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
DX特上桶 油彩漆刻塗 本体 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23162615
品番
12040890
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ちょっと大きめ!!
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
7.5寸
色(柄)
油彩漆刻塗
直径×高さ(mm)
228×63