福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長角ABS6点プレート グリーン雲流 A
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23163954
品番
17412030
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
長角皿
色(柄)
グリーン雲流
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
265×170×24
注意
※カレー・ケチャップなどの料理を盛り付けると、シミの原因になりますのでご注意ください。