福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ABS 金銀粉蒔市松裏黒 (全面塗) A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23164006
品番
51019210
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
長角皿
タイプ
6連
色(柄)
金銀粉蒔市松裏黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
285×190×20