福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ABS単品プレート 朱銀かすみ裏黒 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23164338
品番
51019000
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
角皿
高さ(mm)
25
短辺(mm)
103
長辺(mm)
103
色(柄)
朱銀かすみ裏黒