福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
折紙鉢 イエローアクアGC塗 (深) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23165135
品番
22030960
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ソフトで復元力があり、キズ・汚れを防止します。
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
4.7寸
色(柄)
イエローアクアGC塗
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
143×137×53