福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
のぞき松花堂 うぐいす銀透裏黒 (親1ヶ) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23165214
品番
21011210
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
4.3寸
タイプ
本体(身)
色(柄)
うぐいす銀透裏黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
131×131×56、内寸:115×115×48