福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
六角木目珍味弁当(親) 黒内朱 A
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23165616
品番
21076020
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
本体(身)
色(柄)
黒内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
165×143×55