清風用三ツ仕切 朱 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23165634 品番21019560
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 サイズ9寸 色(柄) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)266×85×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする