福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長手姫箱 黒内黒 蓋 A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23165668
品番
21077011
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
蓋
色(柄)
黒内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×100×25
注意
親は別売りです。