福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
四方隅上がり盛皿 焼き締め 網別 A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23166395
品番
55011680
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
方向性なく積み重ねOK!
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
角皿
サイズ
7.5寸
高さ(mm)
40
短辺(mm)
223
長辺(mm)
223
色(柄)
焼き締め