福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
平安盛皿 漆調溜 M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23167987
品番
51011690
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
形状
長角皿
高さ(mm)
20
短辺(mm)
102
長辺(mm)
259
色(柄)
漆調溜