福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
扇面皿 溜渕黒/黒天朱 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23168136
品番
55002450
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
扇形
高さ(mm)
20
短辺(mm)
135
長辺(mm)
320
色(柄)
溜渕黒/黒天朱