福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
正角竹皿すす竹 (竹ス別途) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23168477
品番
45133340
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
角皿
サイズ
5.5寸
高さ(mm)
24
短辺(mm)
170
長辺(mm)
170
色(柄)
すす竹