福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
笹型前菜皿 グリーン流し TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23168538
品番
51302580
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
形状
変形
サイズ
9寸
高さ(mm)
44
短辺(mm)
82
長辺(mm)
278
色(柄)
グリーン流し